Aperçu
Spécifications
- ApplicationPneumatique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPT
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Pression de service300 psi
- Matériau du corpsAcier
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po. NPT, 1 – 11-1/2
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Taille du corps3/4 po
- Débit200 pcm
- Interchange standardIndustriel
- Poids0.48 lb