Motion
MBV38
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 450 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué nickel, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00354384
N° MFRMBV38
Prix21.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way – à commande manuelle, 2-Way, 450 psi max., fileté en ligne, corps en laiton plaqué nickel, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00354384
N° MFRMBV38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MBV38 VANNE À BILLE

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    450 psi
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Matériau du corps
    Laiton plaqué nickel
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    1 pièce
  • Matériau du joint de tige
    Buna-N
  • Matériau du siège
    PTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton plaqué nickel
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    330 °F
  • Série
    MBV
  • Normes
    Approuvé par l’Association américaine et canadienne du gaz
  • Poids
    0.22 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif