Aperçu
Spécifications
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Pression de fonctionnement maximale450 psi
- Taille du port1/4 NPT
- Matériau du corpsLaiton plaqué nickel
- Style de poignéePoignée à levier
- Style de transfertPort standard
- Style de carrosserie1 pièce
- Matériau du joint de tigeBuna-N
- Matériau du siègePTFE
- Matériau du corps de vanneLaiton plaqué nickel
- Type de montageEn ligne fileté
- Température de fonctionnement maximale330 °F
- SérieMBV
- NormesApprouvé par l’Association américaine et canadienne du gaz
- Poids0.22 lb
- Page de produit du fabricant