Aperçu
Description du fabricant
FC5988-1008S RACCORD
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatiblesGH793
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Longueur3.10 po
- Longueur totale3.10 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5988-1008S
- Numéro CUP du fabricant678146057990
- CUP_NON678146057990
- FinitionDura-Kote
- Style de fin 1SAE 37
- Hauteur1.15 po
- TypeRaccord de tuyau
- Angle180 °
- Poids0.80 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.80 lb
- Extrémité 2 Taille-10 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur1.00 po
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité