Aperçu
Description du fabricant
NS12NPT-M Q.D. CPLG
Spécifications
- ApplicationHydraulique
- Composant de couplageFiche
- Type de raccord de tuyauBSPP femelle
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi
- Pression de service2900 psi
- Type de vanneRobinet à bille
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Mot-clé de description1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion20.5 lb
- Déversement0.05070 oz liq. (É.-U.)
- Débit13.21 gal/min
- Pression d’éclatement11600 psi
- Interchange standardISO 7241-A
- Industrie/ApplicationAgriculture, équipement de construction, industriel
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité