5503-06-06-SS

Brennan
5503-06-06-SS

45° Elbow - 3/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00354930
N° MFR5503-06-06-SS
Prix88.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5503-06-06-SS

45° Elbow - 3/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid, Stainless Steel
N° D’ARTICLE MI00354930
N° MFR5503-06-06-SS
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
Votre prix88.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5503-06-06-SS RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Type de taille End 2
    3/8 NPTF
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    3/8 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif