Aperçu
- Plaqué zinc
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Acier au carbone
- Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression.
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPSM) 1/4–18
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille de fin 11/4 NPSM
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 3/8–18
- Type de taille End 23/8 NPTF
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/4 in Female Pipe Rigid x 3/8 in Male Pipe Rigid