Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau non dissipant
- Diamètre intérieur nominal du tuyau7/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1.13 po
- Pression de service1250 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Everflex (Danfoss)
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Matériau de recouvrement de tuyauAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement-65 à 450 °F