9835040

WIKA
9835040

Manomètre de procédé - Série 262.34 , V CA 30 po HG-0-60 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Chariot sec rempli
N° D’ARTICLE MI00356320
N° MFR9835040
Prix751.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WIKA
9835040

Manomètre de procédé - Série 262.34 , V CA 30 po HG-0-60 psi, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Chariot sec rempli
N° D’ARTICLE MI00356320
N° MFR9835040
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
Prix751.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
262.34 4.5 -30INHG/60PSI 1/2 l
  • Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
  • Les types d’industries de procédés qui utiliseraient ces jauges sont : chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.

Spécifications

  • Type de jauge
    Combinaison vide/pression
  • Raccordement de la pression
    Monel® M400
  • Plage de pression de la jauge
    V c.a. 30 po.HG-0-60 psi
  • Plage de température ambiante
    -40°F à +150 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Diamètre de la face
    4-1/2 po
  • Matériau de la lentille
    Acrylique transparent avec joint en Buna-N
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre noire (POCAN)
  • Raccord fileté
    1/2 NPT
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir / Réglable
  • Matériaux mouillés
    Nickel - Alliage de cuivre
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Tube de Bourdon
    Monel® M400 /type C
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    262.34
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif