Aperçu
- Convient aux environnements corrosifs et aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas le système de pression.
- Les types d’industries de procédés qui utiliseraient ces jauges sont : chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.
Spécifications
- Type de jaugeManomètre
- Raccordement de la pressionMonel® M400
- Plage de pression de la jauge1000 psi
- Plage de température ambiante-40°F à +150 °F
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Diamètre de la face4-1/2 po
- Matériau de la lentilleAcrylique transparent avec joint en Buna-N
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierThermoplastique renforcé de fibre de verre noire (POCAN)
- Raccord fileté1/2 NPT
- Couleur du cadranAluminium blanc avec lettrage noir
- Matériau du pointeurAluminium noir / Réglable
- Matériaux mouillésNickel - Alliage de cuivre
- MouvementAcier inoxydable
- Tube de BourdonMonel® M400 /type C
- Caractéristiques de conceptionBoîtier en thermoplastique renforcé de fibre de verre
- Page de produit du fabricant
- Série262.34
- Type de montageMontage inférieur (LM)