Motion
9705X20X20X20
Adaptateurs en T Weatherhead série 9705x pivotant pour tuyau interne NPSM
N° D’ARTICLE MI00356541
N° MFR9705X20X20X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs en T Weatherhead série 9705x pivotant pour tuyau interne NPSM
N° D’ARTICLE MI00356541
N° MFR9705X20X20X20
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
9705X20X20X20 RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur en T femelle pour brasure à braser à braser à braser à braser à braser
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant de tuyau femelle 1-1/4 po x 1-1/4 po x 1-1/4 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Style de fin 1
    Femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Type de fin 1
    Soudure
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Style de fin 2
    Femme
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Type de fin 2
    Soudure
  • Extrémité 3 Taille
    1-1/4 po
  • Style de fin 3
    Femme
  • Extrémité 3 Filetage
    1-1/4–11-1/2
  • Type de fin 3
    Soudure
  • Hauteur
    2.28 po
  • Longueur
    3.06 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9705X20X20X20
  • Numéro CUP du fabricant
    725975754757
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    3.06 po
  • Poids
    2.08 lb
  • Largeur
    2.08 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues