C5255X32
Straight Adapter - 2 in Female Pipe Rigid x 2 in Male JIC 37° Flare-Twin®, Steel
N° D’ARTICLE MI00356615
N° MFRC5255X32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Straight Adapter - 2 in Female Pipe Rigid x 2 in Male JIC 37° Flare-Twin®, Steel
N° D’ARTICLE MI00356615
N° MFRC5255X32
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
C5255X32 CONN FEMMES
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Plaqué zinc

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 2–11-1/2
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 2-1/2–12
  • Type de taille End 2
    2 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.234 po
  • Mot-clé de description
    2 in Female Pipe Rigid x 2 in Male JIC 37° Flare-Twin®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues