Motion
9406X16X16X16
Adaptateurs en T Weatherhead série 9406x Raccord pivotant interne pour tuyau NPSM/Tuyau externe NPTF
N° D’ARTICLE MI00356784
N° MFR9406X16X16X16
Prix76.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs en T Weatherhead série 9406x Raccord pivotant interne pour tuyau NPSM/Tuyau externe NPTF
N° D’ARTICLE MI00356784
N° MFR9406X16X16X16
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
Prix76.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR PIVOTANT 9406X16X16X16
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur en T mâle pour brasure femelle Solder femelle Solder
  • Style de fin 1
    Femme
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    Femme
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 3
    Homme
  • Extrémité 3 Taille
    1 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Longueur
    3.08 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9406X16X16X16
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x tuyau femelle pivotant de 2,5 cm x tuyau mâle rigide de 2,5 cm
  • Type de fin 1
    Soudure
  • Type de fin 2
    Soudure
  • Type de fin 3
    Soudure
  • Longueur totale
    3.08 po
  • Hauteur
    2.72 po
  • Numéro CUP du fabricant
    725975750780
  • Poids
    1.42 lb
  • Largeur
    1.42 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues