Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style de fin 1Homme SAE 37° Flare-O
- Style/type des deux extrémitésSAE 37° Évasion-O à SAE 37° Évasion-O
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Nom du fabricant (attribut de description)Brennan
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/16–20
- Style de fin 2Homme SAE 37° Flare-O
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 11/4 JIC 37°, 1/4 SAE 37° Flare-O
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Mot-clé de description1/4 chez les hommes SAE 37° Flare-O x 1/4 chez les hommes SAE 37° Flare-O
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation