Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style de fin 1Homme SAE 37° Flare-O
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à SAE 37° Flare-O, SAE 37° Flare-O à joint torique Boss
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Bossage avec joint torique ajustable pour homme
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°, 3/4 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Mot-clé de descriptionBossage de joint torique ajustable mâle 3/4 po SAE 37° Flare-O x 3/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation