Aperçu
- Conception à pression équilibrée
- Rotation de 360 degrés
- Joints de contamination
- Dimensions basses
Spécifications
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- MatérielAcier au carbone
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Hauteur1.880 po
- Largeur1.880 po
- Longueur3.620 po
- Poids0.01 lb
- Longueur totale3.620 po