Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésBossage NPTF à joint torique
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/4–18
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille5/16 po
- Type de taille de fin 11/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1/2–20
- Type de taille End 25/16 ORB
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/4 in Female Pipe Rigid x 5/16 in Male O-Ring Boss