Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage13/16-16
- Série de tuyaux compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nom abrégé de la connexion 1FPT
- Facteur de coupure du tuyau2.41 po
- Longueur3.55 po
- Longueur totale3.55 po
- Numéro de catalogue du fabricantFJ9706-0808S
- Numéro CUP du fabricant678146066077
- CUP_NON678146066077
- FinitionDURA-KOTE
- Taille de l’extrémité 113/16 po
- Filetage de l’extrémité 113/16-16
- Taille hexagonale0.94 po
- Style de fin 1FPT
- Diamètre intérieur0.36 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.08 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.93 po
- Poids0.79 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDURA-KOTE
- Poids global0.79 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.5 po
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-8
- Largeur0.94 po