Aperçu
- Peut être appliqué avec une clé à douille standard de 7/16 po
- Bracelet en acier inoxydable série 300 de 3/4 po de largeur, épaisseur de 0,025 po
- Boulon en acier allié, couple nominal de 70 po-lb
Spécifications
- MatérielAcier inoxydable
- Diamètre de la bande1.812 po
- Diamètre minimum1.594 po
- Diamètre maximal1.812 po
- Type de pinceCollier de serrage du tuyau
- Revêtement de finitionSimple
- Largeur3/4 po