Aperçu
- Faible expansion volumétrique.
- Performance 100R8 avec 100R7 dimensions pour la polyvalence de l’ajustement.
- Tubulure haute pression.
- Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, les machines-outils, l’équipement mobile, l’équipement agricole et les applications de direction maritime.
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.430 po
- Pression de service5000 psi
- Détails supplémentairesTubulure haute pression 3800
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement20000 psi
- Matériau du tube intérieurNylon
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauAramide
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum1.50 po
- Longueur3000 po
- Taille du tableau de bord-3
- Numéro NMFC70
- Code de segmentC
- Raccords compatibles903 (-03 à -08), 90A (-03 à -08), 98E02
- Normes respectéesSAE 100R8