Motion
3800-08-250BX

Synflex (Danfoss)
3800-08-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) Flexible haute pression série 3800 - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 3500 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359014
N° MFR3800-08-250BX
Prix14.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
3800-08-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) Flexible haute pression série 3800 - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 3500 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359014
N° MFR3800-08-250BX
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
Prix14.34 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
3800-08-250BX FLEXIBLE, THERMO 100R8 NOIR
  • Performance 100R8 avec 100R7 dimensions pour la polyvalence de l’ajustement.
  • Tubulure haute pression.
  • Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, les machines-outils, l’équipement mobile, l’équipement agricole et les applications de direction maritime.
  • Faible expansion volumétrique.

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.840 po
  • Pression de service
    3500 psi
  • Détails supplémentaires
    3800 Haute pression
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    14000 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Aramide
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    3000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif