Aperçu
- Faible allongement
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R7
- Tubulure moyenne pression
- Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, de manutention des matériaux, de chariots élévateurs, de transfert de produits chimiques et de direction marine.
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.590 po
- Pression de service2500 psi
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique moyenne pression
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement10000 psi
- Matériau du tube intérieurNylon
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum1.75 po
- Longueur3000 po
- Taille du tableau de bord-5
- Numéro NMFC70
- Code de segmentA
- Raccords compatibles903, 90A, 9C6, série U, série Z avec manchon
- Normes respectéesSAE 100R7