Motion
3130-12-200BX

Synflex (Danfoss)
3130-12-200BX

Flexible hydraulique moyenne pression série 3130 - 3/4 po de diamètre intérieur, 1250 psi de pression de service, 2400 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00359030
N° MFR3130-12-200BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
3130-12-200BX

Flexible hydraulique moyenne pression série 3130 - 3/4 po de diamètre intérieur, 1250 psi de pression de service, 2400 po de longueur
N° D’ARTICLE MI00359030
N° MFR3130-12-200BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3130-12-200BX
  • Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R7
  • Faible allongement
  • Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, de manutention des matériaux, de chariots élévateurs, de transfert de produits chimiques et de direction marine.
  • Tubulure moyenne pression

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    1.070 po
  • Pression de service
    1250 psi
  • Détails supplémentaires
    Tuyau hydraulique moyenne pression
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    5000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre synthétique
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    5.00 po
  • Longueur
    2400 po
  • Taille du tableau de bord
    -12
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    A
  • Raccords compatibles
    903, 90A, 9C6, série U, série Z avec manchon
  • Normes respectées
    SAE 100R7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif