Aperçu
- Taille compacte.
- Léger
- Faible allongement
- Tubulure à très haute pression.
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.600 po
- Pression de service10000 psi
- Détails supplémentaires3V10 Très haute pression
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement40000 psi
- Matériau du tube intérieurNylon
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauAramide
- Plage de température de fonctionnement-40 à 150 °F
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum2.50 po
- Longueur3000 po
- Taille du tableau de bord-4
- Numéro NMFC70
- Code de segmentC
- Raccords compatibles90H,90V,9CV