Aperçu
- Moins de 50 microampères de fuite lorsque soumis à 75,000 volts/pi pendant cinq minutes.
- Taille compacte
- Faible allongement
- Construction de tuyau non conducteur SAE J517 .
- Construction de tuyau non conducteur.
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.780 po
- Pression de service8000 psi
- Détails supplémentairesTuyau haute pression
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement32000 psi
- Matériau de renforcement du tuyauAramide
- CouleurOrange
- Longueur3000 po