Motion
37AL-06-250BX

Synflex (Danfoss)
37AL-06-250BX

Flexible à pression mécanique à trois lignes (non conducteur) Synflex (Eaton) Eaton Synflex série 37AL - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359071
N° MFR37AL-06-250BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
37AL-06-250BX

Flexible à pression mécanique à trois lignes (non conducteur) Synflex (Eaton) Eaton Synflex série 37AL - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359071
N° MFR37AL-06-250BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3740-06-250BX
  • Construction de tuyau non conducteur SAE J517 .
  • Fuite inférieure à 50 microampères lorsque soumis à 75,000 V/pi pendant cinq minutes.

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.640 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Détails supplémentaires
    37Al Pression moyenne
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    9000 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Longueur
    3000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif