Motion
3R80-03-250BX

Synflex (Danfoss)
3R80-03-250BX

Tuyau haute pression série 3R80 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 5100 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359075
N° MFR3R80-03-250BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
3R80-03-250BX

Tuyau haute pression série 3R80 - 3/16 po de diamètre intérieur, pression de service de 5100 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359075
N° MFR3R80-03-250BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3R80-03-250BX FLEXIBLE, THERMO 100R8 NOIR
  • Généralement utilisé dans les systèmes hydrauliques à basse pression, les outils manuels, les systèmes de lubrification, les tuyaux de lavage à pression et les systèmes de brouillard de refroidissement.
  • Tubulure basse pression
  • Faible expansion volumétrique
  • Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R3

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    3/16 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.520 po
  • Pression de service
    5100 psi
  • Détails supplémentaires
    3R80 Haute pression
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    20400 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    1.50 po
  • Longueur
    3000 po
  • Taille du tableau de bord
    -3
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    A
  • Raccords compatibles
    90 H, MANCHON À SERTIR TTC
  • Normes respectées
    SAE 100R8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif