Aperçu
- Généralement utilisé dans les systèmes hydrauliques à basse pression, les outils manuels, les systèmes de lubrification, les tuyaux de lavage à pression et les systèmes de brouillard de refroidissement.
- Tubulure basse pression
- Faible expansion volumétrique
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R4
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.770 po
- Pression de service4050 psi
- Détails supplémentaires3R80 Haute pression
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement16200 psi
- Matériau du tube intérieurNylon
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum2.50 po
- Longueur3000 po
- Taille du tableau de bord-6
- Numéro NMFC70
- Code de segmentA
- Raccords compatibles90 H, MANCHON À SERTIR TTC
- Normes respectéesSAE 100R8