Aperçu
- Renforcé de fibres synthétiques tressées
- Moins de 50 microampères de fuite lorsque soumis à 75,000 volts/pi pendant cinq minutes.
- Construction de tuyau non conducteur SAE J517
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.520 po
- Détails supplémentaires3E80 Haute pression non conductrice
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement14200 psi
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- CouleurOrange
- Longueur12.000 po