Motion
3E80-04-250BX

Synflex (Danfoss)
3E80-04-250BX

Flexible haute pression non conducteur série 3E80 - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 5100 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359087
N° MFR3E80-04-250BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
3E80-04-250BX

Flexible haute pression non conducteur série 3E80 - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 5100 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359087
N° MFR3E80-04-250BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3E80-04-250BX ,THERMO 100R8 ORANGE
  • Satisfait ou dépasse les spécifications SAE 100R8 .
  • Renforcé de fibres synthétiques tressées
  • Moins de 50 microampères de fuite lorsque soumis à 75,000 volts/pi pendant cinq minutes.
  • Construction de tuyau non conducteur SAE J517

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.630 po
  • Pression de service
    5100 psi
  • Détails supplémentaires
    3E80 Haute pression non conductrice
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    20400 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Nylon
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Rayon de courbure minimum
    2.00 po
  • Longueur
    3000 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    C
  • Raccords compatibles
    903,90A,90N
  • Normes respectées
    SAE 100R8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif