Aperçu
- Options de longueur continue longue
- Flexible 100R7 de la meilleure valeur
- Tubulure moyenne pression
- Faible allongement
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.430 po
- Pression de service3000 psi
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique moyenne pression
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement12200 psi
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- CouleurNoir
- Longueur12.000 po