Aperçu
- Tubulure flexible de qualité supérieure.
- Résistant aux produits chimiques
- Résistant aux rayons UV et à l’ozone
- Léger
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Faible absorption de l’humidité
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/32 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.250 po
- Détails supplémentairesTubulure en nylon 4212/4225 N2
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement1135 psi
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum0.81 po
- Longueur9000 po
- Applications typiquesAir à usage général, haute pression
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Matériau du tubeNylon
- Mot-clé de descriptionAir seulement