Motion
4225-65003
Tubulure en nylon série 4225 N2 - Pression de service de 250 psi, matériau de tube en nylon, longueur de 9000 po
N° D’ARTICLE MI00359110
N° MFR4225-65003
Prix2.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure en nylon série 4225 N2 - Pression de service de 250 psi, matériau de tube en nylon, longueur de 9000 po
N° D’ARTICLE MI00359110
N° MFR4225-65003
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
Prix2.37 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
4225-65003 3/8 TUBULURE NAT
  • Léger
  • Stabilité dimensionnelle élevée
  • Faible absorption de l’humidité
  • Tubulure flexible de qualité supérieure.
  • Résistant aux rayons UV et à l’ozone
  • Résistant aux produits chimiques

Spécifications

  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.380 po
  • Pression de service
    250 psi
  • Détails supplémentaires
    Tubulure en nylon 4212/4225 N2
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    1000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Rayon de courbure minimum
    1.13 po
  • Longueur
    9000 po
  • Applications typiques
    Air à usage général, haute pression
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Mot-clé de description
    Air seulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif