Aperçu
- Faible absorption de l’humidité
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Résistant aux rayons UV et à l’ozone
- Léger
- Tubulure flexible de qualité supérieure.
- Résistant aux produits chimiques
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/16 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.380 po
- Pression de service500 psi
- Détails supplémentairesTubulure, nylon naturel
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement2000 psi
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum0.75 po
- Longueur3000 po
- Applications typiquesAir à usage général, haute pression
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Matériau du tubeNylon
- Mot-clé de descriptionAir seulement