Aperçu
- Tubulure basse pression
- Faible expansion volumétrique
- Généralement utilisé dans les systèmes hydrauliques à basse pression, les outils manuels, les systèmes de lubrification, les tuyaux de lavage à pression et les systèmes de brouillard de refroidissement.
Spécifications
- Diamètre intérieur nominal du tuyau3/8 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.640 po
- Pression de service1250 psi
- Détails supplémentairesTuyau basse pression
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression d’éclatement5000 psi
- Matériau du tube intérieurNylon
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- CouleurNoir
- Rayon de courbure minimum2.00 po
- Longueur3000 po
- Taille du tableau de bord-6
- Numéro NMFC70
- Code de segmentA
- Raccords compatibles903, 90A
- Normes respectéesSAE 100R3