Motion
3R30-08-250BX

Synflex (Danfoss)
3R30-08-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau basse pression série 3R30 - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359122
N° MFR3R30-08-250BX
Prix6.79 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
3R30-08-250BX

SYNFLEX (DANFOSS) Tuyau basse pression série 3R30 - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359122
N° MFR3R30-08-250BX
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
Prix6.79 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3R30-08-250BX , 100R3 SYNFLEX
  • Tubulure basse pression
  • Faible expansion volumétrique
  • Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R3
  • Généralement utilisé dans les systèmes hydrauliques à basse pression, les outils manuels, les systèmes de lubrification, les tuyaux de lavage à pression et les systèmes de brouillard de refroidissement.

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.820 po
  • Pression de service
    1000 psi
  • Détails supplémentaires
    Tuyau basse pression
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    4000 psi
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    3000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif