Motion
37AL-04-250BX

Synflex (Danfoss)
37AL-04-250BX

Flexible de pression à trois lignes Meium série 37AL (non conducteur) - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359126
N° MFR37AL-04-250BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
37AL-04-250BX

Flexible de pression à trois lignes Meium série 37AL (non conducteur) - 1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, longueur de 3000 po
N° D’ARTICLE MI00359126
N° MFR37AL-04-250BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 37AL-04-250BX
  • Fuite inférieure à 50 microampères lorsque soumis à 75,000 V/pi pendant cinq minutes.
  • Construction de tuyau non conducteur SAE J517 .

Spécifications

  • Diamètre intérieur nominal du tuyau
    1/4 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    0.490 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Détails supplémentaires
    Flexible moyenne pression
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression d’éclatement
    11000 psi
  • Matériau du tube intérieur
    Polyester
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre
  • Couleur
    Orange
  • Rayon de courbure minimum
    1.25 po
  • Longueur
    3000 po
  • Taille du tableau de bord
    -4
  • Numéro NMFC
    70
  • Code de segment
    A
  • Raccords compatibles
    902, 903, 908, 90A
  • Normes respectées
    ANSI 92.2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif