Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1/8-27
- Série de tuyaux compatibles3130 37AL 3740
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.08 po
- Longueur1.87 po
- Longueur totale1.87 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5805-0203S
- Numéro CUP du fabricant678146145123
- CUP_NON678146145123
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Filetage de l’extrémité 11/8-27
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.1 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.63 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.625 po
- Poids0.08 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Extrémité 2 Filetage1/8-27
- Taille du tableau de bord du tuyau-2
- Largeur0.63 po