Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/8-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.06 po
- Longueur2.34 po
- Longueur totale2.34 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5805-0605S
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.22 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.87 po
- Angle180 °
- Poids0.14 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.75 po