Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Sexe finalHomme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage3/4-14
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Facteur de coupure du tuyau1.35 po
- Longueur3.20 po
- Longueur totale3.20 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5805-1212S
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Taille hexagonale1.12 po
- Style de fin 1NPTF
- Diamètre intérieur0.59 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.29 po
- Angle180 °
- Poids0.39 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.39 lb
- Extrémité 2 Filetage3/4-14
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Largeur1.25 po