Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-18
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.32 po
- Mot-clé de description3/8 po x 3/8 po
- Longueur2.76 po
- Longueur totale2.76 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5810-0606S
- Numéro CUP du fabricant678146145192
- CUP_NON678146145192
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.75 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.28 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur0.87 po
- Angle180 °
- Diamètre extérieur0.8125 po
- Poids0.20 lb
- Pression de service4000 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.20 lb
- Diamètre extérieur du tube compatible0.375 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.81 po