Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage1 5/16-12
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.74 po
- Longueur3.76 po
- Longueur totale3.76 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5810-1616S
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Taille hexagonale1.5 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.78 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.58 po
- Angle180 °
- Poids0.76 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Extrémité 2 Filetage1-1/16-12
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Largeur1.50 po