Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-18
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles3130, 37AL, 3740
- Nom abrégé de la connexion 1EIG
- Facteur de coupure du tuyau1.21 po
- Longueur3.40 po
- Longueur totale3.40 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5813-0606S
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.69 po
- Style de fin 1EIG
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.51 po
- Angle45 °
- Poids0.20 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.20 lb
- Extrémité 2 Filetage9/16-18
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.69 po