Motion
FC5936-0808S
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip FC5936 Coude universel femelle 45°
N° D’ARTICLE MI00359311
N° MFRFC5936-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir de la série Aeroquip FC5936 Coude universel femelle 45°
N° D’ARTICLE MI00359311
N° MFRFC5936-0808S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC5936-0808S RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Série de tuyaux compatibles
    3130, 37AL, 3740
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.564 po
  • Longueur
    4.15 po
  • Longueur totale
    4.15 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5936-0808S
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Style de fin 1
    EIG
  • Diamètre intérieur
    0.37 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    1.99 po
  • Angle
    45 °
  • Poids
    0.32 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Extrémité 2 Filetage
    3/4-16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Largeur
    1.00 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif