Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage7/16-20
- Série de tuyaux compatibles3130 37AL 3740 (-12 à -16)
- Nom abrégé de la connexion 1UNF
- Facteur de coupure du tuyau1.19 po
- Longueur2.36 po
- Longueur totale2.36 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5937-0404S
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 17/16 po
- Filetage de l’extrémité 17/16-20
- Taille hexagonale0.56 po
- Style de fin 1UNF
- Diamètre intérieur0.15 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.39 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Pression de service4500 psi
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Diamètre extérieur du tube compatible0.25 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Largeur0.63 po