Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Sexe finalFemme
- MatérielAcier au carbone
- Taille du filetage9/16-18
- Série de tuyaux compatibles3130 37AL 3740 (-12 à -16)
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Facteur de coupure du tuyau1.11 po
- Longueur2.90 po
- Longueur totale2.90 po
- Numéro de catalogue du fabricantFC5814-0606S
- FinitionDura-Kote
- Taille de l’extrémité 19/16 po
- Filetage de l’extrémité 19/16-18
- Taille hexagonale0.6875 po
- Style de fin 1JIC 37
- Diamètre intérieur0.24 po
- TypeRaccord de tuyau
- Hauteur1.62 po
- Angle90 °
- Diamètre extérieur0.8125 po
- Poids0.20 lb
- Types de produitsAssemblage du raccord
- CouleurDura-Kote
- Poids global0.20 lb
- Extrémité 2 Filetage9/16–18
- Taille du tableau de bord du tuyau-6
- Largeur0.75 po