Motion
FC5814-1212S
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip FC5814 JIC/SAE 37° Coude pivotant 90°
N° D’ARTICLE MI00359333
N° MFRFC5814-1212S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles de la série Aeroquip FC5814 JIC/SAE 37° Coude pivotant 90°
N° D’ARTICLE MI00359333
N° MFRFC5814-1212S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FC5814-1212S RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    3130, 37AL, 3740 (-12 à -16)
  • Nom abrégé de la connexion 1
    EIG
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.862 po
  • Longueur
    4.33 po
  • Longueur totale
    4.33 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC5814-1212S
  • Finition
    Dura-Kote
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Style de fin 1
    EIG
  • Diamètre intérieur
    0.58 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    3.02 po
  • Angle
    90 °
  • Poids
    0.65 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Poids global
    0.65 lb
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/18-12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Largeur
    2.45 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif