Motion
90306-0855L0-0

Synflex (Danfoss)
90306-0855L0-0

Raccords femelles de tuyau flexible d’ajustement de la série 903 JIC/SAE 37° Coude pivotant long de 90° - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau de 0.280 po
N° D’ARTICLE MI00359344
N° MFR90306-0855L0-0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Synflex (Danfoss)
90306-0855L0-0

Raccords femelles de tuyau flexible d’ajustement de la série 903 JIC/SAE 37° Coude pivotant long de 90° - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau de 0.280 po
N° D’ARTICLE MI00359344
N° MFR90306-0855L0-0
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
90306-0855L0-0 CPLG PERMANENT
  • Inventaire optimisé pour mélanger et assortir les composants Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion Vaste gamme de styles et de configurations

Spécifications

  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.280 po
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    25CT, 3630 (-03 à -12), 3R30, 3130, 37AL, 3740 (-12 à -16), 3800 (-03 à -08), 3580, 3440 (-04 à -08), 30CT (-04 à -08)
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.500 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Taille de l’extrémité 1
    0.500 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Taille hexagonale
    0.750 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.375 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif