Aperçu
- Raccords de raclage permanent Synflex
- Raccords 90A à utiliser avec le flexible : 3630 (-03 à -12), 3R30, 3130, 3580, 37AL, 3740 (-12 à -16), 3800 (-03 à -08), 3440 (-04 à -08), 3840, 34PW (-04 à -08), 31B0, 30CT (-03 à -08)
- Raccord tournant femelle JIC/SAE 37°
- Acier inoxydable
Spécifications
- Diamètre intérieur du tuyau0.156 po
- MatérielAcier inoxydable
- Série de tuyaux compatibles3R30, 3130, 3740, 37AL, 3580, 30CT (-03 à -08), 3750, 3800, 3630 (-03 à -12), 34PW (-04 à -08), 3800, 25CT, 3440 (-04 à -08)
- Facteur de coupure du tuyau1.220 po
- Longueur totale2.310 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Taille hexagonale0.688 po