Aperçu
- Acier au carbone zingué
- Raccords de raclage permanent Synflex
- 90H raccords à utiliser avec flexible : 3R80 (-03 à -12), 3E80 (-03 à -12), 3630 (-16), 3440 (-12 à -16)
- Tuyau mâle
Spécifications
- Diamètre intérieur du tuyau0.390 po
- MatérielAcier au carbone
- Série de tuyaux compatibles3R80 (-03 à -12), 3E80 (-03 à -12), 3630 (-16), 3440 (-12 à -16)
- Facteur de coupure du tuyau1.750 po
- Longueur totale3.250 po
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Taille hexagonale1.125 po